Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

278600 Handrohrbieger-Satz 6-18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1589857
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     278600
EAN/GTIN:
     4017981278607
Suchbegriffe:
Handbiegemaschinen
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
Abmessungen von 6 bis 18 mm Ø bis 180°, Einsatzbereiche: Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394), Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 1,0 - 2,0 mm, Mehrschichtverbundrohre bis 16 mm, Biegefähige Edelstahlrohre mit Wandstärken von 1,0 - 1,5 mm, Mit 8 Biegeformen aus hochfestem Aluminium für Rohre mit Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm, Zum Einspannen im Schraubstock
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Netto-Gewicht [kg]:
5,26 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
1 Grundkörper 6-18 mm No. 278670 1 Biegehebel 6-18 mm No. 278681 8 Aluminium-Biegeformen für Rohre mit Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handbiegemaschinen dako, handbiegemaschinen, rohrbieger 18 mm, Bieger, Rohrbiegewerkzeuge
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,96*
€ 331,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,88*
€ 322,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,87*
€ 322,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 270,86*
€ 322,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,70*
€ 311,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 261,68*
€ 311,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 261,67*
€ 311,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 261,65*
€ 311,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,82*
€ 306,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1100-278601
ab € 444,02*
Ähnlich
Gedore
278500
ab € 155,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.