CAB BETRIEB Gasheizgebläse 11-18kW, regelbar, Edelstahl Gas-Heizgebläse Edelstahl • Schlauch und Regler mit Schlauchbruchsicherung für den gewerblichen Einsatz
Stalgast Gas-Heizstrahler, 13kW, H. 2210 mm Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl, schwarz Piezo-Zündung Gasverbrauch ca. 945g/h Reflektor Ø 810 mm Bodenplatte Ø 460 mm stufenlos regulierbar inkl. ...
EINHELL Heißluftgenerator HGG 300 Niro, 30 kW Der HGG 300 Niro ist ein sehr leistungsstarker Heißluftgenerator für anspruchsvolle Aufgaben. Das Powerpaket ist ideal zum Beheizen von Baustellen, gut...
Gasheizer P-Serie mit Piezozündung, P 32, Luftvolumen 1100 m³/h, LxBxH 511 x 277 x 505 mm. Inklusive eingebautem Druckregler. Geräuscharmes und leistungsstarkes Gebläse. Umweltverträglich - Gas ver...
Gasheizgerät für Chafing-Dish Chafing Dish Gasheizung sparsame Alternative zu Brennpasten, gut kontrollierbar, kann im Betrieb angefasst werden, nachfüllbar, Brenndauer bei maximaler Auslastung bis...
9900066383, Gasheizer Das Flüssiggas-Heißluftgebläse in robuster Doppelmantel-Ausführung ist anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und Schlauchbruchsicherung. , Mit Tragegriffen , Elektro-An...
CAB BETRIEB Gasheizgebläse 15-31,4kW, regelbar, Edelstahl Gas-Heizgebläse Edelstahl • Schlauch und Regler mit Schlauchbruchsicherung für den gewerblichen Einsatz