Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Güde BLUEFLAME 4200 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7665141
Hersteller:
     Güde
Herst.-Nr.:
     85079
EAN/GTIN:
     4893293198013
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Güde BLUEFLAME 4200 B - Gasofen - Mobil
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Gasofen
Funktionen
Heizung
Material
Stahl
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Energietyp
LPG
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Heizkapazität
4.2 kW
Rollen enthalten
Ja
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Gasschlauch, Gasdruckregler
Kennzeichnung
EN 2015/1186
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.5 cm
Tiefe
47.5 cm
Höhe
74.5 cm
Gewicht
10.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
36 cm
Tiefe (Versand)
44.5 cm
Höhe (Versand)
77 cm
Gewicht (Versand)
12 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Gasheizung
Zündungsart
Piezo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,65*
€ 278,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,80*
€ 275,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,77*
€ 266,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,60*
€ 252,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,41*
€ 226,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.