Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Gasheizgebläse 15-31,4kW, regelbar, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Gasheizgebläse 15-31,4kW, regelbar, Edelstahl
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Gasheizgebläse 15-31,4kW, regelbar, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-8281531
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026213043265
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler

CAB BETRIEB Gasheizgebläse 15-31,4kW, regelbar, Edelstahl

Gas-Heizgebläse Edelstahl
• Schlauch und Regler mit Schlauchbruchsicherung für den gewerblichen Einsatz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
511 mm
Breite:
277 mm
Länge:
505 mm
Gewicht:
10 kg
Leistung:
15 kW
Material:
Edelstahl
Zündung:
Multispark
Brennstoff:
Butan
Luftleistung:
1100 m³/h
Elektrogesetz:
Nein
Leistung max.:
31.4 kW
Anschlussdruck:
1.5 mbar
Batteriegesetz:
Nein
Leistung regelbar:
Ja
Verwendungsbereich:
wettergeschützter Außenbereich
Oberfläche Gehäuse:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizautomat
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 234,94*
€ 280,02*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 249,87*
€ 298,70*
7 Tage
28
Frei Haus
ab € 253,37*
€ 302,32*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 254,83*
€ 302,32*
Lager 223
28
€ 8,50*
ab € 325,90*
€ 380,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,76*
€ 453,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,01*
€ 445,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,09*
€ 428,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,95*
€ 409,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,90*
€ 387,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.