Gasheizgerät 2,5-4,2kW (Zündsicherung, 0,4m Schlauch + 50mbar Regler) Infrarot mit Zündsicherung, Hohe Leistung. Mit Gasschlauch. Modell 501 zum Aufsetzen auf Gasflasche. Gewicht: 2 kg Produktmaß: ...
Für das Beheizen von Räumlichkeiten im wettergeschützten Außenbereich (Zelte, Marktstände und gut belüftete Räume). Passend für Haushaltsgasflaschen 5 kg und 11 kg. Features: Inkl. Piezo-Zündung Zü...
Master BLP 73 M Gaslufterhitzer 73 kW Gelb/Schwarz Master BLP-73M Gasheizgerät Manuelle Zündung Regulator umfasst Sicherheitsventil, welches den Gasstrom im Falle von Rissen in der Gasleitung stopp...
Infrarot Gasheizofen BC 4200 Turbo Dieses Topmodell kann mit Propangas oder der integrierten elektrischen Heizung betrieben werden, wenn Ihnen mal das Gas ausgehen sollte. Der BC 4200 Turbo 2 in 1 ...
Master Klimatechnik BLP-17M Gaslufterhitzer 10000 W,16000 W Gasheizgerät Master BLP 17 M Piezo-Zündung Motor mit Wärmeschutz Überhitzungsthermostat Gehäuse pulverbeschichtet Druckminderer mit Siche...
Camping-Gasheizer Mr. Heater, Little Buddy Ideal für alle Outdoor-Liebhaber und Camping-Begeisterte! Der Camping-Gasheizer Little Buddy von MR. HEATER überzeugt durch eine unkomplizierte Vorgehensw...
Unicraft 6520015 Gasheizgerät GHG 15 Ideal für große, gut belüftete Räume – z. B. auf der Baustelle, im Lager oder in Werkstätten Für den Heizbetrieb werden lediglich Steckdose und Propangasflasche...
Unicraft 6520030 Gasheizgerät GHG 30 Ideal für große, gut belüftete Räume – z. B. auf der Baustelle, im Lager oder in Werkstätten Für den Heizbetrieb werden lediglich Steckdose und Propangasflasche...
Unicraft GHG 50 Gasheizgerät Ideal für große, gut belüftete Räume Für den Heizbetrieb werden lediglich Steckdose und Propangasflasche benötigt Durch die hohe Heizleistung wird eine schnelle Erwärmu...