Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Gas-Heizstrahler, 13kW, H. 2210 mm 342027-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-342027-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     CE0131001
EAN/GTIN:
     4062125038692
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Stalgast Gas-Heizstrahler, 13kW, H. 2210 mm Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl, schwarz Piezo-Zündung Gasverbrauch ca. 945g/h Reflektor Ø 810 mm Bodenplatte Ø 460 mm stufenlos regulierbar inkl. Befestigungssatz für eine einfache, schnelle Montage Gehäuse mit Stauraum für Gasflasche zwei Transportrollen Schutzhülle optional erhältlich (CE0131099)
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
880.00 mm
WIDTH GRO:
450.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, Heizstrahler, heizstrahler gas, heizstrahler, Gastro-Outdoormöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,05*
€ 443,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,35*
€ 420,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,42*
€ 393,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,68*
€ 367,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.