Übersicht | "Gabellichtschranke"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Eickmann Elektronik OGS-50-PUK-ST3 |
ab € 80,60* pro Stück |
| |
|
Eickmann Elektronik OGS-80-PUK-ST3 |
ab € 86,93* pro Stück |
| |
|
|
ab € 107,08* pro Stück |
| |
|
|
ab € 113,09* pro Stück |
| |
Gabel-Lichtschranke - GS04B/P.1-30-M8.3 (5 Angebote) Physikalisches Prinzip: optisch Lichtquelle: LED, rot Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar Schaltfrequenz: 5.0... |
|
ab € 168,14* pro Stück |
| |
|
Schneider Electric XUVR1212PANM8 |
ab € 91,71* pro Stück |
| |
|
Eickmann Elektronik OGS-10-GUKI-ST3 |
ab € 86,71* pro Stück |
| |
|
|
ab € 86,13* pro Stück |
| |
|
Eickmann Elektronik OGS-120-PUK-ST3 |
ab € 131,14* pro Stück |
| |
|
Eickmann Elektronik OGS-20-POK-ST3 |
ab € 40,83* pro Stück |
| |
|
Eickmann Elektronik OGS-30-PUK-ST3 |
ab € 101,36* pro Stück |
| |
Gabellichtschranke 5mm Chassis 855nm (3 Angebote) Gabellichtschranke, Typ=EE-SX4173-P3-Z, Durchlassspannung (UD) max.=24 V, Durchlassstrom (ID) max.=15 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=-999, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=-999, K... |
|
ab € 2,40* pro Stück |
| |
Gabellichtschranke GL10-IR/32/40a/98a (9 Angebote) Gabellichtschranke GL10-IR/32/40a/98aGabelweite: 10 mm, Hindernisgröße: 0,3 mm, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 PNP, kurzschlussfest, offener Kollektor, Schalt... |
|
ab € 202,11* pro Stück |
| |
SOOF-M-FL-SM-C120-P Gabellichtschranke (3 Angebote) Gabellichtschranke SOOF-M-FL-SM-C120-P stabiles Metallgehäuse. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* ... |
|
ab € 135,93* pro Stück |
| |
ALLNET 118369 Widerstand 10 Ohm (2 Angebote) In dem Baustein ist eine LED und ein Phototransistor eingebaut, die sich gegenüberstehen. Wenn man die LED zum Leuchten bringt, zeigt der Phototransistor eine mögliche Unterbrechung des Lichtstrahl... |
|
ab € 2,94* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Gabellichtschranke | | | Mit der Gabel-Lichtschranke Aufkleber erkennen und Drehzahlen messen
Die Gabel-Lichtschranke ist meist eine Einweg-Lichtschranke und vereint alle wichtigen Komponenten in einem u-förmigen Gehäuse. Sender und Empfänger sind in diesem fest integriert und müssen nicht ausgerichtet werden. Das ermöglicht eine schnelle und einfache Installation und Konfiguration. Gute Sensoren sind nicht nur in einem robusten Gehäuse untergebracht, diese ermöglichen eine Einstellung der Empfindlichkeit der Lichtschranke und warten mit einer hohen Sicherheit gegenüber Fremdlicht auf.
NPN, PNP oder PNP/NPN?
Gabel-Lichtschranke mit Ausgangstyp PNP
GND dient als Bezugspunkt für die Last am Schaltausgang. Der Signalwechsel sorgt für den Fluss der Versorgungsspannung U+ durch den Transistor und die Last hin zu GND.
Gabel-Lichtschranke mit Ausgangstyp NPN
Die Versorgungsspannung U+ dient als Bezugspunkt für die Last am Schaltausgang. Der Signalwechsel sorgt für einen Fluss von U+ über die Last und den Transistor hin zu GND.
PNP/NPN Gabel-Lichtschranken
Diese Lichtschranken verfügen über einen Schalter oder Taster. Mit diesem kann der Ausgangstyp wahlweise als PNP oder NPN eingestellt werden.
Die Gabelweite der Lichtschranke und Anwendungsbeispiele
Modelle sind am Markt mit unterschiedlichen Gabelweiten zu haben - von knapp 2 Millimetern bis hin zu über 200 Millimetern. So können Gabel-Lichtschranken genutzt werden, um die Drehzahl von Motoren bis zu bestimmten Geschwindigkeiten zu messen, auf Trägerfolien Aufkleber beziehungsweise Etiketten zu erkennen oder das Passieren von Objekten zu registrieren.
Tipps zur Wahl
- Achten Sie auf eine ausreichend großzügige Gabelweite.
- Prüfen Sie vor dem Kauf den Ausgangstyp. Mit einer PNP/NPN Gabel-Lichtschranke können Sie den Typ leicht anpassen.
- Achten Sie auf die unterschiedlichen Spannungen. Wählen Sie eine Lichtschranke mit einer Spannung, die zu Ihren Schaltungsplänen und Spezifikationen passt.
|
|