Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabellichtschranke Eickmann Elektronik OGS-50-PUK-ST3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103620
Hersteller:
     Eickmann Elektronik
Herst.-Nr.:
     OGS-50-PUK-ST3
EAN/GTIN:
     4250738110885
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
gabellichtschranke 50mm pnp
  • Gabellichtschranke
  • Gabelweite: 50 mm
  • Hell-/Dunkelschaltung
  • DC PNP
  • NO/NC
  • Rotlicht
  • Schutzart: IP67
  • M8-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gabellichtschranke
Gabelweite:
50 mm
Lichtart:
Rotlicht
Wellenlänge:
660 nm
Kleinstes erkennbares Objekt:
0,4 Ø in mm
Einstellung:
Potentiometer
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
35 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Schenkellänge:
55 mm
Anschluss:
Stecker M8
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium schwarz eloxiert
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus
Besonderheiten:
keine
Weitere Suchbegriffe: gabel lichtschranke, gabellichtschranke 50mm, Rahmenlichtschranke, Eickmann Elektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441040
ab € 6,40*
Zubehör
Phoenix
1441066
ab € 6,44*
Zubehör
Phoenix
1506888
ab € 8,79*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 12,71*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 14,74*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 18,47*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 13,11*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 15,05*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 18,55*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 16,39*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 17,67*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 21,26*
Zubehör
ifm electronic
EVT123
ab € 19,07*
Zubehör
ifm electronic
EVT124
ab € 22,74*
Zubehör
ifm electronic
EVT125
ab € 33,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.