Übersicht
"Gabellichtschranke" Überbegriffe
Bild
Bestellen
ALLNET 118369 Widerstand 10 Ohm (2 Angebote) In dem Baustein ist eine LED und ein Phototransistor eingebaut, die sich gegenüberstehen. Wenn man die LED zum Leuchten bringt, zeigt der Phototransistor eine mögliche Unterbrechung des Lichtstrahl...
ab € 2,95* pro Stück
Gabellichtschranke, 0,006 m, PNP, 5-24 VDC, Kabelanschluss, IP64, PM-L25-P (11 Angebote) Gabellichtschranke, L-Typ, 6mm, PNP, Kabel 1m Anschlussart Kabel Ansprechzeit 0,02ms Ansprechzeit max 0,02 Ausgang PNP Material Kunststoff Reichweite 6mm Reichweite max 0,06 Schaltlogik Hell-EIN / ...
ab € 12,92* pro Stück
Schneider Electric
XUYF953002S
ab € 213,26* pro Stück
YH08PCT8 Gabellichtschranke (6 Angebote) Gabelweite : 80 mm Lichtart : Laser (rot) Abmessungen : Gabelweite 80 mm Gehäusematerial : Kunststoff; Stahl, vernickelt • Wiederholgenauigkeit: 5 µm • Erkennen transparenter Objekte • Feiner Licht...
ab € 190,72* pro Stück
ab € 102,88* pro Stück
Gabellichtschranke GL80-RT/32/40a/98a (15 Angebote) Gabellichtschranke GL80-RT/32/40a/98aGabelweite: 80 mm, Hindernisgröße: 0,3 mm, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 PNP, kurzschlussfest, offener Kollektor, Schaltungsar...
ab € 177,47* pro Stück
Gabellichtschranke 5mm Chassis 855nm (3 Angebote) Gabellichtschranke, Typ=EE-SX4173-P3-Z, Durchlassspannung (UD) max.=24 V, Durchlassstrom (ID) max.=15 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=-999, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=-999, K...
ab € 2,40* pro Stück
Schneider Electric
XUVR1218PANM8
ab € 111,40* pro Stück
Gabel-Lichtschranke - GS 61/6 (8 Angebote) Physikalisches Prinzip: optisch Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten Etikettenbreite, min.: 2 mm Etikettenlücke, min.: 2 mm Medium: nicht transparent Lichtquelle: LED, infrarot ...
ab € 147,50* pro Stück
ab € 0,91* pro Stück
SOOF-M-FL-SM-C50-P Gabellichtschranke (3 Angebote) Gabellichtschranke SOOF-M-FL-SM-C50-P stabiles Metallgehäuse. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* K...
ab € 116,08* pro Stück
OMRON EE-SX670 SENSOR, OPT., TRANSM, GABEL, UNTERBR (3 Angebote) Produktpalette: EE-SX67 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 5 V Erfassungsreichweite, max.: 5 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V Sensorausgang: NPN Ausgangsstrom: 100 mA SVHC: To Be Advised RoH...
ab € 13,55* pro Stück
Gabellichtschranke GL10-IR/32/40a/98a (9 Angebote) Gabellichtschranke GL10-IR/32/40a/98aGabelweite: 10 mm, Hindernisgröße: 0,3 mm, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 PNP, kurzschlussfest, offener Kollektor, Schalt...
ab € 202,38* pro Stück
XUY-Optoe. Sen., Gabel-Lichts.r., Potenz.m.+/-, 2x42mm, 12-24 V DC, M8 (6 Angebote) XUY-Optoelektronischer Sensor, Gabel-Lichtschranke, Potenziometer+/-, 2x42mm, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckverbinder M8
Schneider Electric
XUYFNEP40002
ab € 89,92* pro Stück
Gabellichtschranke 5mm Chassis 855nm (2 Angebote) Gabellichtschranke, Typ=EE-SX3173-P3-Z, Durchlassspannung (UD) max.=24 V, Durchlassstrom (ID) max.=15 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=-999, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=-999, K...
ab € 2,50* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Gabellichtschranke
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.