Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken-Set 1, Kabelbrücke 1,5m, schwarz/gelb, Aluminiumprofil, 80x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-10204
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     47761
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücken-Set 1, Kabelbrücke 1,5m, schwarz/gelb, Aluminiumprofil, 80x20mm

Kabelbrücken-Set 1, bestehend aus 1 Kabelbrücke 1,5 m, Doppelklebeband zum Fixieren,1 Längsverbinder und Gebrauchsanleitung, für hohe mechanische Belastung, bis 1,5 t überfahrbar, Aufnahme von bis zu 10 Telefonkabeln, Farbe: schwarz mit schwarz/gelber Leiste, Material: kunststoffpulverbeschichtetes Aluminiumprofil, Breite: 80 mm, Höhe: 20 mm, Länge: 1,5 m
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 51,62*
€ 66,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,33*
€ 74,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,73*
€ 74,42*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,00*
€ 78,42*
Lager 114
Frei Haus
ab € 79,68*
€ 99,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47712
ab € 41,98*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47711
ab € 44,52*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47721
ab € 47,80*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47751
ab € 44,74*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47765
ab € 78,55*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47731 - schiefergrau
ab € 44,55*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47732
ab € 42,23*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47741
ab € 50,40*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47742
ab € 47,96*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47752
ab € 41,88*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47762
ab € 49,37*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47722
ab € 41,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.