Honeywell 581072 Läutewerk 230 V (max) 100 dBA Grau Master-Läutewerk 230 V/AC Grau Schalen-Ø 154 mm IP20 ca 100 dB (A) Läutewerk für laute Umgebungen aus Stahl, phosphatbehandelt mit Einbrennlackie...
Honeywell 581069 Läutewerk 12 V (max) 100 dBA Grau Master-Läutewerk 12 V/AC Schalen-Ø 154 mm IP20 ca 100 dB (A) Läutewerk für laute Umgebungen aus Stahl, phosphatbehandelt mit Einbrennlackierung. T...
Honeywell 581070 Läutewerk 24 V (max) 100 dBA Grau Master-Läutewerk 24 V/AC Schalen-Ø 154 mm IP20 ca 100 dB (A) Läutewerk für laute Umgebungen aus Stahl, phosphatbehandelt mit Einbrennlackierung. T...
Für Unterputzmontage, mit viereckiger weißer Abdeckkappe. Lieferung erfolgt ohne UP-Dose. 8 V AC bei 5 Ohm für UPDose 60 mm Ø, Einbautiefe: 37 mm - Ca. 84 dB(A) – 820 mA
Honeywell 581093 Läutewerk 230 V (max) 106 dBA Grau Big Läutewerk 230 V/AC Schalen-Ø 230 mm IP20 ca 106 dB (A) Läutewerk für laute Umgebungen aus Stahl, phosphatbehandelt mit Einbrennlackierung. Te...
Honeywell 581130 Läutewerk 12 - 24 V 91 dBA Grau Master-Läutewerk 12/24 V Schalen-Ø 154 mm IP20 ca 91 dB (A) Läutewerk für laute Umgebungen aus Stahl, phosphatbehandelt mit Einbrennlackierung. Tech...
Für Aufputzmontage; Gehäuse weiß - Trafo 220 V/3-8 V AC nach EN 60742. - Mit Anschlußmöglichkeit für zusätzliches Läutewerk oder elektrischen Türöffner (bis 700 mA). 70 mm Flachschale - Ca. 82 dB(A)