Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friedland E2630N Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34766249
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     8724086
EAN/GTIN:
     4004536031008
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Läutewerk
Läutwerk
  • Für Aufputzmontage; Gehäuse weiß
    - Trafo 220 V/3-8 V AC nach EN 60742.
    - Mit Anschlußmöglichkeit für zusätzliches Läutewerk oder elektrischen Türöffner (bis 700 mA). 70 mm Flachschale
    - Ca. 82 dB(A)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
380 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.