| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B501H90 Herst.-Nr.: D792 EAN/GTIN: 5004100310125 |
| |
|
| | |
| Läutewerk 8VAC 82dB Kst sw Schnellschl AP 0,4A D792 Weitere Informationen: | | Durchmesser Glockenschale: | 73 mm mm | Gehäusefarbe: | schwarz | Lautstärke: | 82 dB dB | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 8 V V | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 0.4 A A | Stromversorgung: | Netzbetrieb | Tonart: | Schnellschlag | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker, Wecker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 7,95* | € 11,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,83* | € 14,32* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,02* | € 14,35* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,19* | € 15,93* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,79* | € 26,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|