Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell D107 Läutewerk 6 - 12 V 80 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2305869-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     D107
EAN/GTIN:
     5004100211279
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Honeywell D107 Läutewerk 6 - 12 V 80 dBA Weiß

Honeywell Home Mechanischer Gong Facet

Doppelklang
Batteriebetrieb möglich

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 12 V · Betriebsspannung min.: 6 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 80 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 171 mm · Produktabmessung, Tiefe: 49 mm · Stromaufnahme: 500 mA

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 105 x 171 x 49 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
49 mm
Produktabmessung, Höhe:
171 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
Honeywell
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung min.:
6 V
Stromaufnahme:
500 mA
Betriebsspannung (Bereich):
6 - 12 V
Betriebsspannung max.:
12 V
Lautstärke:
80 dBA
Produkt-Art:
Läutewerk
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,02*
€ 26,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,86*
€ 27,20*
€ 4,00*
ab € 19,30*
€ 27,20*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,78*
€ 30,99*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 23,68*
€ 32,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.