Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 8VAC 82dB Kst ws Schnellschl AP 0,7A E2640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läutewerk 8VAC 82dB Kst ws Schnellschl AP 0,7A
Läutewerk 8VAC 82dB Kst ws Schnellschl AP 0,7A
Artikel-Nr.:
     262-B501B81
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     E2640
EAN/GTIN:
     5004100310835
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk 8v
läutewerk
Läutewerk 8VAC 82dB Kst ws Schnellschl AP 0,7A E2640
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
70 mm mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
82 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
8 V V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.7 A A
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: läutewerk honeywell home, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker, Wecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,42*
€ 9,22*
€ 4,00*
ab € 6,74*
€ 9,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,13*
€ 10,25*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 7,35*
€ 10,57*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 11,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.