VOLTCRAFT CR123A Fotobatterie CR-123A Lithium 1500 mAh 3 V 1 St. VOLTCRAFT CR123A Foto-Lithium-Batterie Hohe Energiedichte Minimale Selbstentladung Temperaturbereich -20 - +60 °C Die leistungsfähig...
Markenqualität für viele Anwendungsbereiche Die hochwertige Batterie ist die optimale Energiequelle für unterschiedlichste Verbraucher. Von Taschenrechner und Waage über Uhr und Autoschlüssel bis h...
400 Stück Panasonic CR123A Photo Lithium-Batterie 3,0 Volt 1400mAh Die Panasonic CR123A ist eine qualitativ sehr hochwertige Industrie-Batterie, die hält, was sie verspricht. Aufgrund der hohen Ka...
VOLTCRAFT CR2 Fotobatterie CR 2 Lithium 800 mAh 3 V 1 St. VOLTCRAFT CR2 Foto-Lithium-Batterie Hohe Energiedichte Minimale Selbstentladung Temperaturbereich -20 - +60 °C Die leistungsfähigen Energie...
Besondere Anwendungsbereiche stellen spezielle Anforderungen an die Akkus. Deshalb hat ANSMANN für die Bereiche DECT-Telefone, Solar- Gartenleuchten, Photo und Wireless Mouse Sonderausführungen von...
Varta Fotobatterie 4034Technische Angaben:Varta Type V4034 Int. Baugröße 4LR44 Elektrochemisches System Primär Alkalisch Mangan Durchmesser 13 mm Höhe 25,2 mm Gewicht 10,4 g Kapazität 100 mAh Spann...
Die frischen Marken-Batterien in dem CR123A Format Lithium Batterie 3,0 Volt mit max. 1550mAh 400 Stück im Karton, einzeln in Folie verpackt Technische Daten:Zellengröße: CR 123ASystem: Lithium Ein...
VOLTCRAFT Fotobatterie 2CR5 Lithium 1500 mAh 6 V 1 St. VOLTCRAFT 2CR5 Foto-Lithium-Batterie Für moderne, leistungsstarke Geräte: ideal für Film- und Digitalkameras Kapazität 1500 mAh Die leistungsf...