Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

400er Box Panasonic Photobatterie CR2 Lithium 3V / 850mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400er Box Panasonic Photobatterie CR2 Lithium 3V / 850mAh
400er Box Panasonic Photobatterie CR2 Lithium 3V / 850mAh
400er Box Panasonic Photobatterie CR2 Lithium 3V / 850mAh
400er Box Panasonic Photobatterie CR2 Lithium 3V / 850mAh
400er Box Panasonic Photobatterie CR2 Lithium 3V / 850mAh
Artikel-Nr.:
     8005-41778
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PACR2-BULK400
EAN/GTIN:
     4055909191270
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
​400 Stück Panasonic Photobatterie CR2 Industrial Lithium 3V / 850mAh in Bulk bzw. loser Verpackung

Gefahrgut UN3090, Versand gem. SV188 ADR

 

Technische Daten:
Zellengröße: CR2
System: Lithium Batterie
Spannung: 3,0 Volt
Kapazität 850 mAh
VPE: tray Bulk
Höhe: 27 mm
Durchmesser: 15,6 mm
Nettogewicht: 11 Gramm
Hersteller: Panasonic Industrie
Hersteller- Art. Nr.: CR-2PE/BN

Weitere Suchbegriffe: panasonic cr-2, cr-2, fotobatterie 3,0 v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,80*
€ 706,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,47*
€ 672,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,73*
€ 662,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,77*
€ 647,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,74*
€ 617,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.