Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-01062A Herst.-Nr.: 5020021 EAN/GTIN: 4013674200214 |
| |
|
| | |
| Markenqualität für viele Anwendungsbereiche Die hochwertige Batterie ist die optimale Energiequelle für unterschiedlichste Verbraucher. Von Taschenrechner und Waage über Uhr und Autoschlüssel bis hin zu Digitalkamera oder Garagentüröffner.
Zuverlässig, langlebig und langes Haltbarkeitsdatum Die Batterie bietet Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | | Akku-/Batteriespannung | 3 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 50 Stück(e) | | Produktfarbe | Bronze | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 27 mm | | Durchmesser | 15 mm | | Gewicht | 10 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,92* | € 2,92* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,42* | € 3,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,96* | € 24,51* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 40,18* | € 53,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|