Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT CR123A Fotobatterie CR-123A Lithium 1500 mAh 3 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542845-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12714225
EAN/GTIN:
     4064161214627
Suchbegriffe:
CR-123
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
VOLTCRAFT CR123A Fotobatterie CR-123A Lithium 1500 mAh 3 V 1 St.

VOLTCRAFT CR123A Foto-Lithium-Batterie

Hohe Energiedichte
Minimale Selbstentladung
Temperaturbereich -20 - +60 °C

Die leistungsfähigen Energielieferanten für Ihre Kamera, Taschenlampe, Nachtsichtgerät und vielen weiteren Geräten. Hohe Energiedichte bei minimaler Selbstentladung sind die besonderen Vorteile der Lithium-Technologie.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Fotobatterie · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: EL123AP,K123LA,RL123A,EL123A,DL123A,5018LC,LR123,VL123,CR17345 · Batterie-, Akku-Größe: CR-123A · Kapazität (mAh, Ah): 1500 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 33.4 mm · Produktabmessung, Ø: 17 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -20 - +60 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR-123A
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
EL123AP | K123LA | RL123A | EL123A | DL123A | 5018LC | LR123 | VL123
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Fotobatterie
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 17 mm x 33.4 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1500 mAh
Produktabmessung, Ø:
17 mm
Produktabmessung, Höhe:
33.4 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Lithium
Marke:
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
CR123A
Temperaturbereich (Details):
-20 - +60 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Fotobatterie
Weitere Suchbegriffe: fotobatterie 3,0 v, cr 123, VOLTCRAFT, VC-12714225, CR123A, 650653
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 6,36*
Lager 102
1118
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,37*
€ 3,50*
ab € 23,56*
€ 32,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.