Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer EN2CR5P1 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer EN2CR5P1 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium
Energizer EN2CR5P1 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17813594
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     EN2CR5P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2CR-5
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
6 V
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Paketgewicht
43 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
603309
ab € 0,76*
Ähnlich
Energizer
625823
ab € 4,06*
Ähnlich
Energizer
625826
ab € 44,06*
Ähnlich
Energizer
610773
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
610774
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.