Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT CR2 Fotobatterie CR 2 Lithium 800 mAh 3 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542846-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12714230
EAN/GTIN:
     4064161214634
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
VOLTCRAFT CR2 Fotobatterie CR 2 Lithium 800 mAh 3 V 1 St.

VOLTCRAFT CR2 Foto-Lithium-Batterie

Hohe Energiedichte
Minimale Selbstentladung
Temperaturbereich -20 - +60 °C

Die leistungsfähigen Energielieferanten für Ihre Kamera, Taschenlampe, Nachtsichtgerät und vielen weiteren Geräten. Hohe Energiedichte bei minimaler Selbstentladung sind die besonderen Vorteile der Lithium-Technologie.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Fotobatterie · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: EL1CR2,KCR2,RLCR2,DLCR2,DLCR2B,DR2R,RLCR2-L,5046LC,CR17355 · Batterie-, Akku-Größe: CR 2 · Kapazität (mAh, Ah): 800 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Produktabmessung, Ø: 15.6 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -20 - +60 °C

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
EL1CR2 | KCR2 | RLCR2 | DLCR2 | DLCR2B | DR2R | RLCR2-L | 5046LC
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Fotobatterie
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 15.6 mm x 27 mm
Kapazität (mAh, Ah):
800 mAh
Produktabmessung, Ø:
15.6 mm
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Lithium
Marke:
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
CR2
Temperaturbereich (Details):
-20 - +60 °C
Spannung:
3 V
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Fotobatterie
Weitere Suchbegriffe: fotobatterie 3,0 v, cr-2, VOLTCRAFT, VC-12714230, CR2, 650665
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,30*
Lager 102
783
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,31*
€ 3,50*
ab € 23,42*
€ 32,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.