Dieser Multimeter bietet alle Funktionen, die man benötigt, um den meisten elektrischen und elektromechanischen Fehlern und auch Probleme mit Heizung oder Lüftung auf den Grund zu gehen. Er ist ein...
Dieser Multimeter bietet alle Funktionen, die man benötigt, um den meisten elektrischen und elektromechanischen Fehlern und auch Problemen mit Heizung oder Lüftung auf den Grund zu gehen.Er ist ein...
Das Isolationsmessgerät Fluke 1503 ist kompakt, robust, zuverlässig und bedienungsfreundlich. Da es über mehrere Prüfspannungen verfügt, ist es ideal für Fehlersuche, Inbetriebnahme und vorbeugende...
Genauigkeit und Diagnosefunktionen für maximale Produktivität in industriellen Anwendungen Die neue Fluke Serie 87 V und 83 V bietet verbesserte Mess- und Fehlersuchfunktionen sowie höhere Auflösun...
Das Isolationsmessgerät Fluke 1507 ist kompakt, robust, zuverlässig und bedienungsfreundlich. Da es über mehrere Prüfspannungen verfügt, ist es ideal für Fehlersuche, Inbetriebnahme und vorbeugende...
Die Digitalmultimeter der Serie Beha-Amprobe AM-500-EUR bilden eine komplette Produktlinie von Digitalmultimetern mit Funktionen fur jeden Einsatzzweck. Diese robusten Messgerate zeichnen sich durc...
Das Modell 80K-6 ist ein Hochspannungstastkopf zur Erweiterung der Messmöglichkeiten eines AC/DC-Spannungsmessgeräts auf 6.000 V Spitze AC oder DC mit Überspannungskategorie I. Das bedeutet, dass d...