Kraftvoller 18 V ONE+ Fliesenschneider für Trocken- und Nassschnitte Bodenplatte mit 0° - 45° Gehrungseinstellung 102 mm Diamanttrennscheibe mit geschlossenem Schneidrand für präzise Schnitte Spind...
Das Modell FSM 570/230 K verfügt über eine leicht bewegliche, besonders präzise geführte, nachjustierbare Schneideinheit mit Handgriff und ist mit einer Diamanttrennscheibe Ø 230 mm für eine Schnit...
Einhell TC-TC 800 Fliesenschneidmaschine 180 mm 25.4 mm 240 V Fliesenschneidmaschine TC-TC 800 Neigbarer Edelstahltisch mit Winkelskala (0 - 45°) Integrierter Wasserbehälter zur Wasserkühlung des S...
Kompakter und leichter Akku-Glas- und Fliesenschneider mit einer Drehzahl von 1.600 min-1 für staubfreies Schneiden von Fliesen, Glas und anderen Hartstoffen. Ausgestattet mit einem 0,5 Liter Wasse...
Fliesenschneidmaschine 300 mm • Grundplatte aus Stahl, Bodenstärke 1,5 mm • Für Fliesen und Platten bis 500 mm Länge und 10 mm Stärke • Mit Hartmetallrad, Ø 15 x 6 mm, Stärke 1,5 mm • Ersatzrad sep...
optimale Handhabung, sowie höchste Funktionalität · neues, geschütztes Doppel-Führungsschienensystem · Stabilität, Verzugsfreiheit, Justierbarkeit des Führungsschlittens je nach Gängigkeit · präzis...
KAUFMANN Fliesenschneidmaschine Superline ist für den professionellen Fliesenleger Produktbeschreibung: extrabreite Anschlagleiste mit Millimeterskala arretierbare Brechvorrichtung Brechvorrichtung...
Fliesenschneidmaschine, Ganzmetallausführung • Ganzmetallausführung • 14 mm HM-Rädchen und Brechkopf • Für Wand- und Bodenfliesen bis 12 mm Stärke • Zum Schneiden und Brechen auf der Grundplatte
Aufgrund der immer größeren und härteren Plattenformate hat ELMAG nun die neue Maschinenserie CLASS PLUS mitentwickelt.Diese ist u.a. speziell für große und dicke Plattenformate. Durch den starken ...
Einhell TE-TC 920 UL Radial-Fliesenschneidmaschine 200 mm 25.4 mm 240 V Einhell Radial-Fliesenschneidmaschine Extra lange Schnittlänge Robust einklappbares Untergestell mit Einrastfunktion Transpor...