TRIUSO Profi-Fliesenschneidmaschine, mit 2 Brechvorrichtungen, 610 mm hoertnagl, rote Beläge, mit oberer und unterer Brechvorrichtung, verzinkte Führungsschiene, Zahlenskala und Winkelanschlag, 1x ...
Kaufmann Fliesenschneidmaschine TopLinePro. Produktbeschreibung: Stahl mit Doppelwinkel mit Seitenauflagen und 2 Führungsschienen mit Transporträdern und Tragegriff (Ausführung 1.550 und 1.830 mm)
Fliesenschneidmaschine 300mm CONNEX Fliesenschneidmaschine Ganzmetallausführung, für Fliesen und Platten bis 300mm, mit HM-Rad 15 x 6,1mmØ x 3mm stark, für Platten bis 10mm Stärke, Schneiden und Br...
420 mm, mit verstellbaren Winkelanschlag, mit Brechkopf, Schnittlänge: max. 420mm gerade und Fliesenformat 32 x 32 cm diagonal , Schnitthöhe: max. 10 mm, stabile und verwindungssteife Grundplatte a...
Fliesenschneidmaschine 470mm Technische Daten: Grundplatte aus Stahl (Bodenstärke 2,5 mm), für Fliesen und Platten bis 470 mm, mit HM-Rad 22 x 6 mm Ø x 4,5 mm stark, für Platten bis 14 mm Stärke, m...
Fliesenschneidmaschine Profi Technische Daten: Grundplatte aus verleimtem Hartholz, mit Griffloch, Brechvorrichtung, mm-Zahlenskala, Anschlag für Diagonalschnitte und Winkelanschlag, ausklappbare A...
802165 Fliesenschneidmaschine, 450 W 450 W, Zum präzisen und schnellen Zuschneiden von Keramikfliesen. Wasserwanne dient zur Kühlung, Reinigung und Schmierung der Diamanttrennscheibe und sorgt so f...
Fliesenschneidmaschine Profi Technische Daten: Grundplatte aus verleimtem Hartholz, mit Griffloch, Brechvorrichtung, mm-Zahlenskala, Anschlag für Diagonalschnitte und Winkelanschlag, ausklappbare A...
933511 Zum präzisen und schnellen Zuschneiden von Keramikfliesen. Wasserwanne dient zur Kühlung, Reinigung und Schmierung der Diamanttrennscheibe und sorgt so für bessere Schnittergebnisse. Mit Ans...
Fliesenschneidmaschine TH-TC 618 Die Einhell Fliesenschneidmaschine TH-TC 618 ist der ideale Helfer für präzise Schneidarbeiten von Wand- und Bodenfließen. Die Fliese kann per Anschlag an der gewün...
Radial-Fliesenschneidmaschine TE-TC 620 U Die Radial-Fliesenschneidmaschine TE-TC 620 U ist ein zuverlässiges, hochwertiges und leistungsstarkes Gerät für den schnellen und exakten Zuschnitt von Wa...
Clipper Fliesenschneidmaschine Norton TR 250 H mit Diamantblatt 250 mm Für den Bauunternehmer aber auch Heimwerker - die passende Fliesensäge haben wir! Jede unserer Norton Clipper Fliesensäge ist ...