Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschneidmaschine Modell CLASS PLUS 1050 (inkl. Ø250mm Dia-Scheibe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenschneidmaschine CLASS PLUS 1050
Fliesenschneidmaschine CLASS PLUS 1050
Artikel-Nr.:
     C6014-61241
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61241
EAN/GTIN:
     9004853612411
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Fliesenschneidemaschine
  • Inklusive Diamantscheibe mit geschlossenen Schneidrand für Fliesen.
Weitere Informationen:
Schnittleistung Tiefe/Länge:
65 / 1050 mm
Winkel:
0 - 45 °
Diamanttrennscheiben-Ø:
250 mm
Diamanttrennscheiben Bohrung:
25,4 mm
Nennleistung:
1.4 kW
Spannung/Frequenz:
230/50 V/Hz
Abmessungen:
1600x720x940 mm
Gewicht:
47 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Produktbeschreibung:
Aufgrund der immer größeren und härteren Plattenformate hat
Unsere Empfehlung::
Für sehr harte Fliesen- und Feinsteinzeugformate verwenden S
Optional erhältlich::
- Zusatztisch für große Platten- & Fliesenformate<br/>- Läng
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.638,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.740,85*
€ 2.071,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.727,17*
€ 2.055,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.680,13*
€ 1.999,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.652,47*
€ 1.966,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.638,14*
€ 1.949,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
61217
ab € 1.148,39*
Ähnlich
ELMAG
61205
ab € 1.010,64*
Ähnlich
ELMAG
61207
ab € 1.103,36*
Ähnlich
ELMAG
61212
ab € 12,36*
Ähnlich
ELMAG
61213
ab € 132,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.