Allro Fliesenbohrer 8 mm Ermöglicht problemloses zentrisches Anbohren auf harten, glatten Oberflächen Spezialbohrer mit Zentrierspitze und Zylinderschaft für drehenden und schlagenden Einsatz in Bo...
Ø 6,0 mm. Speziell geeignet zum Bohren von Glasscheiben, Spiegelglas, Flaschen, Porzellan, Fliesen, Keramik, usw. - Beste Ergebnisse bei niedrigen Drehzahlen und guter Kühlung mit Wasser, Essig, Te...
Premium Diamant Fliesenbohrer für den Einsatz auf dem Winkelschleifer Durch die vakuumgelötete Diamantbeschichtung in Premium Qualität wird eine lange Lebensdauer und eine hohe Bohrgeschwindigkeit ...
Kurzbeschreibung Spezialbohrer für hart gebrannte, doppelt engobierte, glasierte Ziegeln und Fliesen aller Art Vorteile • Durch die Turbo-Nut kann mit minimalem Anpressdruck gearbeitet werden, der ...
Vorteile: Universell einsetzbar für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten. Exaktes Bohren ohne Kantenausbrüche. Maximaler Bohrkomfort dank optimierter Wasserbenetzung der Diaman...
Alpen 0030001200100 Fliesenbohrer 12 mm Gesamtlänge 120 mm Zylinderschaft 1 St. Feinsteinzeug-Fliesenbohrer Hart Zentrierend Für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und ...
Extreme Fliesenbohrer 4,0 mm AL 50 mm, GL 85 mm Universalbohrer für extreme Anwendungen Extrem scharfe, speziell angeschliffene Hartmetall-Platte Hochwertige Lötung, extrem hitzebeständig Der Probl...
Ø 8,0 mm. Speziell geeignet zum Bohren von Glasscheiben, Spiegelglas, Flaschen, Porzellan, Fliesen, Keramik, usw. - Beste Ergebnisse bei niedrigen Drehzahlen und guter Kühlung mit Wasser, Essig, Te...
Premium Diamant Fliesenbohrer für den Einsatz auf dem Winkelschleifer Durch die vakuumgelötete Diamantbeschichtung in Premium Qualität wird eine lange Lebensdauer und eine hohe Bohrgeschwindigkeit ...
HM Glas- und Fliesenbohrer Ø 7,0mm Spezialbohrer Ø 3,0mm für Glas und Fliesen mit spezieller Hartmetallplatte und Rundschaftaufnahme. Der Bohrer hat eine Gesamtlänge von 70 mm. Geeignet für Glas un...
mit 1/4-Zoll E 6.3 Schaft-Aufnahme, zum Einsatz in Akku-Bohrmaschinen mit einer 1/4-Zoll-Aufnahme, sowie in allen handelsüblichen Kabel-Bohrmaschinen, geeignet für hohe Bohrgeschwindigkeiten, Indus...