Die extrem harte Bohrspitze wird biem Ansetzen auf der Fliese mit leitem Druck auf die Oberfläche gedrückt. Dadurch entsteht eine punktgenaue Markierung des gewümschten Bohrlochs. Der Bohrer ist se...
Diamant-Fliesenbohrer 8 mm, 6-kant für alle Bohrmaschinen für Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Marmor, Klinker, Kunststoffe lose gepackt QR-Code scannen und Anwendungsvideo sofort ansehen!
Diamant-Fliesenbohrer 8 mm, M14 für alle Winkelschleifer für Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Marmor, Klinker, Kunststoffe lose gepackt QR-Code scannen und Anwendungsvideo sofort ansehen!
REMS Fliesenbohrer – universell zum Trockenbohren Einsatzgebiete: Universell einsetzbar zum Trockenbohren ohne Schlag in Keramik, Feinsteinzeug, Granit, Marmor und andere Materialien Kein Zersplitt...
EXTREME DEWALT® Diamant - Fliesenbohrer 8mm Ø - Die Diamantschneide – Widerstandsfähig & extrem Hart - ermöglicht leichtes Anbohren bei 45° ins Material und bewältigt nahezu alle Härtegrade von Fli...
127759 Pfeilförmiger hartmetallbestückter Bohrer mit 6-mm-Sechskantschaft. Für saubere, präzise Bohrungen in Fliesen, Glas und Spiegel. Geringer Anpressdruck und häufige Schmierung führen zu optima...
ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 106 mm Bohrer ø 8 mm Hochleistungsbohrer für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan. Keine Kühlung erforderlich. Spin...
Der Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic ist für das Bohren in Fliesen das Werkzeug der Wahl. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit die Arbeit mit diesem Bohrer mühelos und angenehm wird. Darüber hi...
Fliesenbohrer Ø 8 mm 35 mm 6-kant-Aufnahme CARAT selbstkühlende und leistungsstarke Diamantbohrer für Akkuschrauber und Bohrmaschinen · mit 10 mm Sechskantaufnahme · mit Wachsfüllung · geeignet für...
Zum Bohren in nicht-gehärtetem Glas, weichen bis mittelharten Fliesen und Keramik<br> Geschärfte Hartmetallschneide für schnelleren Bohrfortschritt<br> Verstärkter Hartmetall-Kopf für längere Leben...
Glas-/Fliesenbohrer QuickBit® Ceramic Master Ø 8,0 mm Gesamtlänge 85 mm HELLER mit Sechskantschaft 6,3 mm (1/4") · optimal abgestimmt auf den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen · mit angespitzter Quersc...
Feinsteinzeug-Bohrer Alpen (Blisterverpackung 1Stück). - Durchmesser: 8,00 mm. - Für extrem hartes Feinsteingut geeignet. - Nicht für Schlagbohren geeignet. - Keine Kühlung erforderlich. - Die Dreh...
Produktbeschreibung: diamantgeschliffene Wolfram-Titan Hartmetallspitze zur Bearbeitung von glasierten Dachziegeln, Keramik und Feinsteinzeug bis Oberflächen Ritzhärte 9 patentierter, selbstklemmen...
Die CD30 Fliesenbohrkrone wurden speziell für den Einsatz auf Winkelschleifern mit M14-Gewinde konzipiert. Das innenliegende Wachs bei kleineren Durchmessern ermöglicht einen kühlen Schnitt und das...
Produktbeschreibung: diamantgeschliffene Wolfram-Titan Hartmetallspitze zur Bearbeitung von glasierten Dachziegeln, Keramik und Feinsteinzeug bis Oberflächen Ritzhärte 9 patentierter, selbstklemmen...