| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller29897 Herst.-Nr.: 29897 EAN/GTIN: 4010159298971 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - diamantgeschliffene Wolfram-Titan Hartmetallspitze zur Bearbeitung von glasierten Dachziegeln, Keramik und Feinsteinzeug bis Oberflächen Ritzhärte 9
- patentierter, selbstklemmender Rotastop Aufnahmeschaft (bis Ø12mm) verhindert Durchrutschen im Bohrfutter
- spiralisierter Bohrkörper fördert Bohrmehl auch bei größeren Materialstärken sicher aus dem Bohrloch
- bester Korrosionsschutz durch brünierte Oberfläche
- Heller Tipp: mit geringer Drehzahl und hohem Druck bohren
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 80 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 8 mm | Einsatzzweck: | Ziegel | Länge: | 100 mm | Schaftform: | angefast | Typ: | Fliesenbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,69* | € 3,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,73* | € 4,02* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,73* | € 4,08* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 3,36* | € 4,80* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 3,82* | € 6,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|