Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 106 mm Bohrer ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 106 mm Bohrer ø 8 mm
Produktbild zu ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 106 mm Bohrer ø 8 mm
Produktbild zu ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 106 mm Bohrer ø 8 mm
Anwendungsbild zu ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 106 mm Bohrer ø 8 mm
Anwendungsbild zu ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 106 mm Bohrer ø 8 mm
Anwendungsbild zu ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 106 mm Bohrer ø 8 mm
Anwendungsbild zu ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 106 mm Bohrer ø 8 mm
Symbol zu ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 106 mm Bohrer ø 8 mm
Symbol zu ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 106 mm Bohrer ø 8 mm
LOGO zu ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 106 mm Bohrer ø 8 mm
LOGO zu ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 106 mm Bohrer ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101114346
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     30300800100
EAN/GTIN:
     9002741293865
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 8 mm
fliesenbohrer
ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 106 mm Bohrer ø 8 mm

Hochleistungsbohrer für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan.
Keine Kühlung erforderlich. Spindeldrehzahl max. 600 U/Min. (abhängig vom Durchmesser).

  • Keine Anbohrschwierigkeiten
    Mithilfe der Zentrierspitzefür ein präzises Loch.
  • Patentierte Hartmetallplatte
    Konisch eingebettete Schneidplatte für eine erhöhte Bruchsicherheit.
  • Präzision
    Der rote Farbring kennzeichnet die ideale Bohrtiefe.
  • Erhöhte Stabilität
    Verkürzter Hals verringert Torsionskräfte, reduziert ein Federn / Rattern und erhöht die Standzeit.
  • Sicherheit
    Einzigartiger Anti-slip Schaft verhindert Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung.


Nicht geeignet zum Schlagbohren.

Weitere Informationen:
Marke:
Alpen
Aufnahme:
Anti Slip Schaft
Gesamtlänge:
106 mm
Bohrer ø:
8 mm
Schaft ø:
10 mm
Material:
HM
Verpackungsart:
Plastiktasche
Inhalt:
1 ST
Weitere Suchbegriffe: 8mm, Betonbohrer, Mauerbohrer, Schlagbohrer, Ziegelbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 11,69*
€ 16,60*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,83*
€ 16,69*
6 Tage
9
€ 5,99*
ab € 11,74*
€ 16,78*
€ 7,95*
ab € 11,96*
€ 17,45*
Lager 3145
77
€ 5,90*
ab € 22,72*
€ 30,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
557728
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.