| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000817038 Herst.-Nr.: ETD0080000 EAN/GTIN: 8714452003220 |
| |
|
| | |
| Fliesenbohrer Ø 8 mm 35 mm 6-kant-Aufnahme CARAT selbstkühlende und leistungsstarke Diamantbohrer für Akkuschrauber und Bohrmaschinen · mit 10 mm Sechskantaufnahme · mit Wachsfüllung · geeignet für Trocken- und Nassbohrungen in Feinsteinzeug · Weitere technische Eigenschaften Arbeitslänge: 35mm · Ausführung: 6-kant-Aufnahme Weitere Informationen: | | Marke: | CARAT | Ø: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,40* | € 33,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,52* | € 33,26* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 25,61* | € 35,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,50* | € 40,59* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 35,41* | € 45,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|