Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-/Fliesenbohrer QuickBit® Ceramic Master Ø 8,0 mm Gesamtlänge 85 mm HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000864206
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     50096
EAN/GTIN:
     4010159500968
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
fliesenbohrer 8 mm heller

Glas-/Fliesenbohrer QuickBit® Ceramic Master Ø 8,0 mm Gesamtlänge 85 mm HELLER


mit Sechskantschaft 6,3 mm (1/4") · optimal abgestimmt auf den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen · mit angespitzter Querschneide für präzises Anbohren · veredelte Oberfläche garantiert geringe Reibung und lange Lebensdauer · nachschleifbar

Wichtig: Nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend Kühlen

Anwendungsbereiche: Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas
Weitere Informationen:
Marke:
HELLER
Ø:
8,0 mm
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer 8 mm, fliesenbohrer, Keramikbohrer
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
222
20
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 5,55*
1 Tag
222
1
€ 4,90*
ab € 4,59*
€ 6,06*
4 Tage
192
1
€ 4,79*
ab € 4,64*
€ 6,12*
1 Tag
222
1
€ 7,90*
ab € 4,66*
€ 6,14*
Lager 7051
3424
1
€ 7,99*
ab € 6,74*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,96*
Ähnlich
Heller
50091 3
ab € 2,87*
Ähnlich
Heller
50092 0
ab € 2,90*
Ähnlich
Heller
50093 7
ab € 3,19*
Ähnlich
Heller
50094 4
ab € 3,32*
Ähnlich
Heller
50097 5
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.