Produktpalette: BF2 Sicherungsstrom: 100 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 29mm x 18.8mm x 9.3mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Strom = 2A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = Mini Betriebsspannung = 58V dc Farbe = grau Länge = 10.9mm Breite = 3.8mm Höhe = 8.8mm Gesamtabmessungen = 10.9 x 3.8 x 8.8mm Gehäusematerial = PA ...
Produktpalette: MCMAX Sicherungsstrom: 1 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19mm x 4.9mm x 13.1mm Nennspannung, V DC: 80 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: BF2 Sicherungsstrom: 175 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 29mm x 18.8mm x 9.3mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCMAX Sicherungsstrom: 3 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19mm x 4.9mm x 13.1mm Nennspannung, V DC: 80 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja