Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008144 SICHERUNG, KFZ, 1A, 80V DC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3796328
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008144
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Produktpalette: MCMAX
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Auslöseverhalten: -
  • Größe der Flachstecksicherung: 19mm x 4.9mm x 13.1mm
  • Nennspannung, V DC: 80 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, flachsicherung 1a, auto sicherung, multicomp flachsicherung, (Kfz), Flachstecksicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MP008144, 3796328, 379-6328
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,82*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,41* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.