KFZ-Flachsicherung 80A 32V 61613Hochstromsicherungen werden zwischen Batterie und Aggregat (z.B. Anlasser, Lichtmaschine, Klimaanlage, Hydaulikpumpe) eingebaut und schützen den Hauptverbraucher sel...
Hansor AMP-M060 Maxi Flachsicherung 60 A Blau 1 St. Maxi - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J1888, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustr...
Produktpalette: SolidMatrix QF0603F Sicherungsstrom: 2.5 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 1.6mm x 0.8mm x 0.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS kon...
KFZ-Flachsicherung 5,5x19mm Standard KFZ-Sicherungen haben ihre Einzatzgebiete in der Automobilbranche, der Zulieferer- und Zubehörbranche. Die Vielfältigkeit der einzelnen Spezifikationen erlaubt ...