Produktpalette: MCATO Sicherungsstrom: 2 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19.3mm x 4.99mm x 12.54mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCATO Sicherungsstrom: 20 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19.3mm x 4.99mm x 12.54mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCATO Sicherungsstrom: 1 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19.3mm x 4.99mm x 12.54mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCATO Sicherungsstrom: 30 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19.3mm x 4.99mm x 12.54mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCMINI Sicherungsstrom: 3 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 11.2mm x 4mm x 9mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCATO Sicherungsstrom: 40 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19.3mm x 4.99mm x 12.54mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCMINI Sicherungsstrom: 7.5 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 11.2mm x 4mm x 9mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja