Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEM QF1206H3A00T KFZ-SICHERUNG, TRÄGE, 3A, 32V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3701454
Hersteller:
     AEM
Herst.-Nr.:
     QF1206H3A00T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Produktpalette: SolidMatrix QF1206H
  • Sicherungsstrom: 3 A
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Größe der Flachstecksicherung: 3.2mm x 1.6mm x 0.97mm
  • Nennspannung, V DC: 32 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, 3a auto sicherung, auto sicherung, (Kfz), Flachstecksicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, AEM, QF1206H3A00T, 3701454, 370-1454
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,456*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.