Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013932, Flügeltürschr. 7035/7035 1950x1200x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-657715
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     9490-000
EAN/GTIN:
     4332163333319
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013932, Büro-Flügeltürschrank mit 4 verstellbaren lackierten Böden, Türen RAL 7035 Der Flügeltürenschrank mit seinen lackierten Einlegeböden bietet viel Platz zum Lagern von Akten und Unterlagen. , Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , 3 Tiefen: 400, 500 oder 600 mm , Türen: in Drehbolzen gelagert, mittige Kastenversteifung, Öffnungswinkel ca. 110° , Verschluss: Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln , 4 Fachböden: Tragkraft bis 70 kg, höhenverstellbar im 15-mm-Raster, lackiert , Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
89200 GRAMM
Außenmaß Breite:
1200 mm
Außenmaß Tiefe:
600 mm
Außen-/Innenmaß Höhe:
1950/1840 mm
Tragkraft Fachboden:
70 kg
Herstellerartikelnummer:
9490-000
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
34
Frei Haus
ab € 579,75*
€ 681,83*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,24*
€ 718,23*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,48*
€ 749,78*
44 Tage
27
Frei Haus
ab € 828,72*
€ 962,07*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,78*
€ 892,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,03*
€ 885,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,35*
€ 866,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,43*
€ 833,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,48*
€ 766,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 148,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.