Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Festplatten-Array

  Festplatten-Array  (438 Angebote unter 29.323.996 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Festplatten-Array“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Festplatten-Array"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
LaCie 2big RAID, externe 16-TB-HDD – USB-C, 7.200 U/min, Rescue-Dienste (STHJ16000800) (10 Angebote) 
2big RAID bietet bis zu 40 TB bewährten Desktop-Speicher und eignet sich ideal für alle Kreativprofis, die eine zuverlässige Sicherung ihrer Fotos und eine nahtlose Videobearbeitung benötigen. Die ...
LaCie
STHJ16000800
ab € 514,83*
pro Stück
 
 Stück
Fantec QB-35US3R Schwarz 3.5 Zoll (3 Angebote) 
Interner RAID Controller (ohne zusätzliche Hardware nutzbar). - Unterstützte RAID Modi: 0/1/3/5/10 & BIG. - Flexible Wahl der Schnittstelle (USB 3.0 & eSATA). - Das Gerät kann auch an USB 2.0 und U...
Fantec
1519
ab € 133,68*
pro Stück
 
 Stück
ICY BOX IB-3740-C31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5" (9 Angebote) 
Die Mischung machts Zusätzlich zum verbesserten Design bietet die IB-3740-C31 den Vorteil der 2,5" und 3,5" Laufwerkunterstützung. Dies macht das Gerät zu einem idealen Kandidaten für Benutzer, die...
RaidSonic Technology
60360
ab € 135,72*
pro Stück
 
 Stück
10fach Externes SINGLE System für 3,5" SATA I/II/III Festplatten IB-3810U3 (9 Angebote) 
10fach Externes SINGLE System für 3,5" SATA I/II/III Festplatten. Festplattenkapazität unbegrenzt. Energiesparend durch automatischen Stand-By Modus für HDDs und Gehäuselüfter. EASY-Swap, Einfache ...
RaidSonic Technology
26381
ab € 314,47*
pro Stück
 
 Stück
LaCie 2big RAID, externe 8-TB-HDD – USB-C, 7.200 U/min, Rescue-Dienste (STHJ8000800) (11 Angebote) 
2big RAID bietet bis zu 40 TB bewährten Desktop-Speicher und eignet sich ideal für alle Kreativprofis, die eine zuverlässige Sicherung ihrer Fotos und eine nahtlose Videobearbeitung benötigen. Die ...
LaCie
STHJ8000800
ab € 412,10*
pro Stück
 
 Stück
HPE MSA 1040 2-port Fibre Channel Dual Controller LFF Storage Disk-Array Rack (2U) (1 Angebot) 
Initiativen für Konsolidierung und Virtualisierung sind jetzt im Rahmen Ihres Budgets machbar. Der neue HP MSA 1040 Speicher bietet viele Funktionen des HP MSA 2040, wird jedoch zu einem günstigere...
HP
E7V99A
ab € 1.279,04*
pro Stück
 
 Stück
Synology RX1217 Disk-Array Rack (2U) Schwarz (12 Angebote) 
Synology bietet Ihnen die Flexibilität, um mit einer kleineren Speicherkapazität zu beginnen und diese entsprechend dem Wachstum der Firma auszudehnen. Die RX1217 und RX1217RP sind Expansionseinhei...
Synology
RX1217
ab € 1.061,39*
pro Stück
 
 Stück
Synology RX1217RP Disk-Array Rack (2U) Schwarz, Grau (14 Angebote) 
Synology bietet Ihnen die Flexibilität, um mit einer kleineren Speicherkapazität zu beginnen und diese entsprechend dem Wachstum der Firma auszudehnen. Die RX1217 und RX1217RP sind Expansionseinhei...
Synology
RX1217RP
ab € 1.609,66*
pro Stück
 
 Stück
Synology RX1217sas Disk-Array Rack (2U) Schwarz (7 Angebote) 
3,5”/2,5” SAS-/SATA-Erweiterung mit 12 Laufwerkschächten Leichtes Hinzufügen von 12 zusätzlichen Laufwerkschächten zu FlashStation oder RackStation von Synology. Dank der Unterstützung sowohl für 2...
Synology
RX1217SAS
ab € 2.064,11*
pro Stück
 
 Stück
LaCie 1big Dock 18 TB externe Festplatte HDD Docking-Station – Thunderbolt 3 USB 3.1, 7.200 U/min Enterprise-Festplatten, für Mac und PC, Datenredundanz (STHS18000800) (11 Angebote) 
LaCie 1big Dock ist ein Thunderbolt 3-Speicherhub für Filmemacher, der Dateien direkt über die integrierten CF- und SD-Kartensteckplätze auf das Gerät lädt. Der Hub unterstützt zwei 4K-Monitore, di...
LaCie
STHS18000800
ab € 535,62*
pro Stück
 
 Stück
Icy Dock MB998IP-B Hard Drive Backplane Schwarz (5 Angebote) 
Kein Speichergehäuse ist komplett ohne zuverlässige Laufwerksanschlüsse und einen angemessenen Schutz für die Laufwerke. Viele Enterprise-Anwendungen sind auf die Daten angewiesen die benötigt werd...
RaidSonic Technology
MB998IP-B
ab € 206,09*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK Externes Gehäuse USB 20 Gbps für 2 x M.2 NVMe PCIe SSD mit USB Type-C Buchse und RAID - werkzeugfrei (6 Angebote) 
Dieses Aluminium-Gehäuse von Delock ermöglicht den Einbau zweier M.2 PCIe NVMe SSDs im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format. Es kann via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Das robu...
Delock
42022
ab € 100,24*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK Externes Gehäuse für 2 x M.2 NVMe PCIe SSD mit USB Type-C Buchse und Klon Funktion (3 Angebote) 
Dieses Aluminium-Gehäuse von Delock ermöglicht den Einbau zweier M.2 PCIe NVMe SSDs im 2280, 2260 und 2242 Format. Es kann via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. M.2 PCIe SSD K...
Delock
42010
ab € 110,03*
pro Stück
 
 Stück
Fantec MR-SA1041 Speicherserver Schwarz, Blau (1 Angebot) 
SAS + SATA 150MB/s, 300MB/s & 600MB/s Backplane für 4x 2,5" Festplatten (max. Bauhöhe 15mm) in 1x 5,25" Einschub. Mit 2x 40mm Lüfter an der Rückseite.
Fantec
1435
ab € 81,00*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink UA0154 Speicherlaufwerksgehäuse 3.5" (10 Angebote) 
Aluminium USB 3.0 Festplattengehäuse mit RAID Funktion von LogiLink zum Anschluss von bis zu zwei Festplatten. Unterstützt JBOD, RAID 0, RAID 1 und Normal Modus. Der Anschluss der Festplatten erfol...
LogiLink
UA0154
ab € 35,77*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   30   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Festplatten-Array
^

Speicher unbegrenzt: Festplatten-Arrays (Disk-Arrays)

Als Festplatten-Arrays werden spezielle Speicher-Subsysteme in professionellen Rechnerumgebungen bezeichnet. Die Festplatten-Arrays sind dazu konzipiert, in Netzwerken jeder Größe die nötigen Speicherkapazitäten zentral zur Verfügung zu stellen und durch Datenspiegelung (RAID) höchste Datensicherheit zu gewährleisten. Vor allem in Rechenzentren finden sich Systeme, die mehrere tausend Festplatten aufnehmen können. Diese Arrays sind mit eigener Intelligenz ausgestattet und können dadurch verschiedene Aufgaben (z.B. Datenspiegelung, Lastverteilung, Backup) selbstständig und ohne Zutun eines externen Servers ausführen. In kleinen Netzen und Arbeitsgruppen finden immer öfter kompakte Arrays (so genannte Network Attached Storage-Systeme) mit nur wenigen Laufwerksschächten Verwendung, die über SCSI-, FireWire- oder sogar über USB-Schnittstellen betrieben werden. Diese stellen in der Regel einen einfachen Dateiserver bereit. In professionellen Speichernetzen (SAN), in denen die Daten über größere Entfernungen verfügbar sein müssen, hat sich dagegen der Fibre Channel-Standard auf Basis der Glasfaseranbindung als probate Lösung durchgesetzt.

Im Einzelnen weisen Festplatten-Arrays folgende technische Besonderheiten auf:

  • Festplatten werden in Wechselschächten im Array untergebracht und können somit im laufenden Betrieb gewechselt werden (Hot Swap).
  • Die Arrays verfügen meist über einen eigenen Zwischenspeicher (Cache-Speicher), der bis zu mehreren Gigabyte Kapazität betragen kann. Dieser dient dazu, Schreib- und Lesevorgänge zu beschleunigen, so dass die an den Array angeschlossenen Server nicht in ihrer Geschwindigkeit gebremst werden.
  • In größeren Arrays sind mehrere eigene Schnittstellen-Controller redundant eingebaut, um beim Ausfall eines Controllers dessen Aufgaben durch einen anderen ausführen lassen zu können. Damit eignen sich diese Festplatten-Arrays auch für den Betrieb in Hochverfügbarkeits-Umgebungen.
  • Festplatten-Arrays arbeiten meist mit Betriebssystemen, die speziell auf ihre Bedürfnisse als Dateiserver zugeschnitten sind. Es kann sich dabei sowohl um modifizierte Standard-Betriebssysteme handeln als auch um fest an die jeweilige Hardware gekoppelte spezielle Software.
  • Die Arrays lassen sich je nach Größe und Funktionalität über ein Webinterface konfigurieren, jedoch auch über serielle Schnittstellen mit einer Terminalanbindung.
  • Die Speichersysteme sind für Festplatten mit allen gängigen Schnittstellen (SATA, SCSI, SAS, FC) erhältlich.
  • Je nach Geräteklasse und Hersteller werden von den Arrays verschiedene RAID-Level zur Datenspiegelung unterstützt.

Tipps für den Einsatz von Disk-Arrays

  • Achten Sie bei der Bestückung des Arrays darauf, ausschließlich Speichermedien der gleichen Kapazität zu verwenden. Zwar lassen sich moderne Festplatten-Arrays auch mit Massenspeichern unterschiedlicher Bauart betreiben, jedoch wird dann im RAID-Verbund bei jedem Laufwerk nur die Kapazität der kleinsten genutzten Festplatte berücksichtigt. Sie verschenken deshalb im Mischbetrieb Speicherplatz!
  • Wenn in Ihrem Festplattenverbund die Datensicherheit an höchster Stelle rangiert, so sollte auf jeden Fall ein so genanntes Hot-Spare-Laufwerk als Ersatzmedium beim Ausfall eines Massenspeichers vorhanden sein, um verzögerungsfrei die Aufgaben des defekten Laufwerkes übernehmen zu können.
  • Beim Aufbau größerer Arrays empfiehlt es sich, darauf zu achten, dass hardwareseitig jede Festplatte einzeln abschaltbar ist. So lässt sich nicht nur durch das Deaktivieren temporär ungenutzter Laufwerke Energie einsparen, sondern auch die Lebens- und damit Einsatzdauer des gesamten Arrays erhöhen.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe NAS-Server sowie Datensicherung aus unserer Kategorie Storage-Systeme.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.