Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10fach Externes SINGLE System für 3,5" SATA I/II/III Festplatten IB-3810U3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - 10fach Externes SINGLE System für 3,5" SATA I/II/III Festplatten IB-3810U3
Titelbild - 10fach Externes SINGLE System für 3,5" SATA I/II/III Festplatten IB-3810U3
Rückansicht - 10fach Externes SINGLE System für 3,5" SATA I/II/III Festplatten IB-3810U3
Artikel-Nr.:
     C2671-26381
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     26381
EAN/GTIN:
     4250078162643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)

10fach Externes SINGLE System für 3,5" SATA I/II/III Festplatten.
Festplattenkapazität unbegrenzt.
Energiesparend durch automatischen Stand-By Modus für HDDs und Gehäuselüfter.
EASY-Swap, Einfache Handhabung durch trägerlose Festplatteninstallation!
Unterstützte RAID Level: SINGLE.
Externe Datenschnittstellen: USB 3.0 mit UASP Unterstützung.
Übertragungsraten: USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s.
Festplatten einzeln zu- und abschaltbar ohne USB Verbindungsabbruch.
Plug & Play und Hot Swap.
LED für: Betrieb, Festplatte in Verwendung und Zugriff.
Windows 7/8.x oder höher, MAC OS X 10.5 oder höher.

Weitere Informationen:
Externe Datenschnittstelle:
1x USB 3.0
Festplattenanschluss:
3,5" SATA
Übertragungsgeschwindigkeit:
bis zu 5 Gbit/s
RAID Level:
SINGLE Mode
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,09*
€ 415,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,34*
€ 402,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,57*
€ 400,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,27*
€ 372,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
20640
ab € 104,19*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20680
ab € 241,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.