Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, axial, 470 µH, 170 mA, SMCC-471J-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, axial, 470 µH, 170 mA, SMCC-471J-02
HF-Drossel, axial, 470 µH, 170 mA, SMCC-471J-02
HF-Drossel, axial, 470 µH, 170 mA, SMCC-471J-02
Artikel-Nr.:
     4502-74D332
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     SMCC-471J-02
EAN/GTIN:
     4099889009385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF-Drossel, SMCC-471J-02, FASTRON Der SMCC-471J-02 ist eine bedrahtete Drosselspule, die dazu dient, höhere Frequenzen zu sperren und gleichzeitig Gleichstrom (DC) und niedrigere Frequenzen von Wechselstrom (AC) in einem Stromkreis durchzulassen. Features * Sehr großer Induktivitätsbereich * Hoher Q-Werts Anwendungen * Störungsunterdrückung * Entkopplung * RF-Blockierung und -Filterung * Kraftfahrzeugelektronik * Electronis Haushaltsgeräte * Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
axial
Gleichstrom:
170 mA
Gleichstromwiderstand:
7.9 Ω
Gütefaktor Q:
Q 70
Induktivität:
470 µH
Länge:
9.5 mm
Messfrequenz:
790 kHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, drosselspule 470µh, drahtwiderstand, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,198*
€ 0,238*
Lager 4502
1200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,24*
2 Tage
323
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,61*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,67*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,45*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 288,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.