Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, axial, 3.3 µH, 900 mA, SMCC-3R3K-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, axial, 3.3 µH, 900 mA, SMCC-3R3K-02
HF-Drossel, axial, 3.3 µH, 900 mA, SMCC-3R3K-02
HF-Drossel, axial, 3.3 µH, 900 mA, SMCC-3R3K-02
Artikel-Nr.:
     4502-74D306
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     SMCC-3R3K-02
EAN/GTIN:
     4099889009002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
Axial-Bedrahtete Festinduktivität, SMCC-3R3K-02, Fastron Bedrahtete Induktivitäten, Typ Fastron SMCC. Ultrakompakte BC-Drosseln (Bobbin Core). Mit Farbkodierungsringen * Mit Ferritkern, Typ SMCC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
axial
Gleichstrom:
900 mA
Gleichstromwiderstand:
0.29 Ω
Gütefaktor Q:
Q 60
Induktivität:
3.3 µH
Länge:
9.5 mm
Messfrequenz:
7.96 MHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, drahtwiderstand, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,163*
€ 0,346*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,35*
2 Tage
102
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,51*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,69*
€ 16,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 324,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.