Drossel, 5406 056 24 00, SUMIDA Die 5406 056 24 00 ist eine SMD-Chip-Induktivität, die außergewöhnlich hohe Resonanzfrequenzen und Qualitätsfaktoren aufweist. Features * Hoher Q-Faktor * Kompakte D...
Entstördrossel, 00 6122 40, NEOSID Die 00 6122 40 ist eine Drosselspule mit festem Wert, mit oder ohne ferromagnetischem Kern, Die dazu dient, Wechselstrom (AC) in einem Stromkreis zu blockieren, i...
Drossel, 5508 330 22 00, SUMIDA Die 5508 330 22 00 ist eine SMD-Chip-Induktivität, die für die Anforderungen von Industrie, Telekommunikation und Automotive entwickelt wurde. Dieses Produkt bietet ...
RMS-Strom Irms: 1.78 A Produktpalette: SLF Series Produktlänge: 7 mm SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Produkthöhe: 4.5 mm DC-Widerstand, max.: 0.036 ohm Bauart der Induktivität: Shielded Induktivitätsto...
Entstördrossel, 00 6122 24, NEOSID Die 00 6122 24 ist eine Drosselspule mit festem Wert, mit oder ohne ferromagnetischem Kern, Die dazu dient, Wechselstrom (AC) in einem Stromkreis zu blockieren, i...
Entstördrossel, 00 6122 60, NEOSID Die 00 6122 60 ist eine Drosselspule mit festem Wert, mit oder ohne ferromagnetischem Kern, Die dazu dient, Wechselstrom (AC) in einem Stromkreis zu blockieren, i...