Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF10145T-220M1R9-PF. POWER LINE IND, 22UH,1.9A,20%, FULL REEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2372249
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF10145T-220M1R9-PF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • Induktivität: 22 µH
  • DC-Widerstand, max.: 0.0591 ohm
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.9 A
  • Produktlänge: 10.1 mm
  • RMS-Strom Irms: 2.1 A
  • Produktbreite: 10.1 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Produkthöhe: 4.5 mm
  • Produktpalette: SLF Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: festinduktivität 22µh, smd drossel, drosselspule tdk, Bauelemente, Drosseln, Festinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, TDK, SLF10145T-220M1R9-PF., 2372249, 237-2249
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    2500
    500
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,399*
    € 0,516*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    500
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,418*
    € 0,596*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 151,50*
    € 190,35*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 232,31*
    € 288,30*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,512*
    € 0,60928
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 298,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.