Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, radial, 1 µH, 800 mA, 00 6122 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Entstördrossel, radial, 1 µH, 800 mA, 00 6122 60
Entstördrossel, radial, 1 µH, 800 mA, 00 6122 60
Entstördrossel, radial, 1 µH, 800 mA, 00 6122 60
Artikel-Nr.:
     4502-75D6024
Hersteller:
     Neosid
Herst.-Nr.:
     00 6122 60
EAN/GTIN:
     4099889040401
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Entstördrossel, 00 6122 60, NEOSID Die 00 6122 60 ist eine Drosselspule mit festem Wert, mit oder ohne ferromagnetischem Kern, Die dazu dient, Wechselstrom (AC) in einem Stromkreis zu blockieren, indem sie Die Änderungsrate über einen bestimmten Frequenzbereich begrenzt, während sie Wechselstrom oder Gleichstrom (DC) mit niedrigerer Frequenz durchlässt. Features * Lötbarkeit nach DIN IEC 68-2-20 Ta: 235°C, 5 Sek. Anwendungen * Entkopplung von Hoch- und Niederfrequenzkreisen * Telekommunikation * Video-Ausrüstung * Elektronische Datenverarbeitungssysteme
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
radial
Breite:
7.5 mm
Gleichstrom:
800 mA
Gleichstromwiderstand:
0.25 Ω
Gütefaktor Q:
Q 55
Höhe:
4.6 mm
Induktivität:
1 µH
Länge:
10.5 mm
Messfrequenz:
300 kHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,38613* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 442,79*
€ 526,9201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 435,03*
€ 517,6857
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 418,71*
€ 498,2649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 410,73*
€ 488,7687
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 386,13*
€ 459,4947
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.