Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82450A2364E000 INDUKTIVITÄT, AEC-Q200, 2.36MH, 3%, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3580926
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82450A2364E000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Induktivität: 2.36 mH
  • Eigenresonanzfrequenz, min.: 2 MHz
  • Produktpalette: B82450A
  • DC-Nennstrom: -
  • DC-Widerstand, max.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Induktivität: SMD
  • Induktivitätstoleranz: ± 3%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Festinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, EPCOS, B82450A2364E000, 3580926, 358-0926
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,756*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,273*
    € 1,51487
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,203*
    € 1,43157
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,064*
    € 1,26616
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,946*
    € 1,12574
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.