Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF7045T-100M1R3-PF. POWER LINE IND, 10UH,1.3A,20%, FULL REEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2372251
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF7045T-100M1R3-PF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 1.78 A
  • Produktpalette: SLF Series
  • Produktlänge: 7 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produkthöhe: 4.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.036 ohm
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.3 A
  • Produktbreite: 7 mm
  • Induktivität: 10 µH
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: smd drossel 10µh, smd drossel, drosselspule tdk, Bauelemente, Drosseln, Festinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, TDK, SLF7045T-100M1R3-PF., 2372251, 237-2251
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    48 Tage
    nicht lagernd
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,371*
    € 0,442*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,352*
    € 0,536*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 393,90*
    € 463,96*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 536,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.