Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1537N RF CHOKE, 500UH, 5%, 3.2A, AXIAL, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2759969
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1537N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Festinduktivität
festinduktivität hammond manufactur...
Produktpalette: 1537 Series
  • Bauform - Induktivität: Axial Leaded
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Widerstand, max.: 0.26 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz, min.: -
  • DC-Nennstrom: 260 mA
  • Induktivität: 500 µH
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Drosseln, Festinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, HAMMOND, 1537N, 2759969, 275-9969
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,77*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.