Glasreinigungsset, Fensterwischer, Trägerteil, Mikrofaserbezug, Eimer 18 l. Das praktische Starter Set beinhaltet: Fensterwischer ErgoTec® Wischer 35 cm ErgoTec® Trägerteil 35 cm StripWasher® Micro...
Scheiben-Abzieher, 350 mm Breiter Abzieher aus weichem und elastischem Gummi zum streifenfreien Reinigen von glatten Oberflächen. Länge 350 mm, Grifflänge 130 Breiter Abzieher aus weichem und elast...
Einhell BRILLIANTO Power X-Change Fensterreiniger Rot,Schwarz Akku-Fensterreiniger BRILLIANTO Mitglied der Power X-Change Familie Wechselbarer Akku Kabelloses Arbeiten Unendliche Laufzeit Im Handum...
Produktbeschreibung: aus Edelstahl ist durch seinen griffigen gurmierten Griff auch mit feuchten Händen sicher einsetzbar Edelstahl-Schiene wird eingeschoben und hält durch die Greifzähne des Griff...
Professioneller Wischer aus hochwertigen Materialien Der ErgoTec-Wischer glänzt mit vielen Vorzügen, wie z.B. mit einem ergonomisch geformten Griff, der für schnelle Bewegungsabläufe und bessere Ko...
Maximex Sprüh-Fensterwischer extra lang, Wischbreite von 27 bis 420 cmFensterputzen kann zu einer lästigen Aufgabe werden. Ab jetzt werden Sie diese Hausarbeit aber im Handumdrehen erledigen - vers...
IWH KFZ-Teleskop-Scheibenreiniger, Länge: 700 - 1.250 mm mit Schwamm und Gummilippe, Schwammbreite: 200 mm (007190) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Die Unger ErgoTec Ninja Schiene 105 cm ist komplett mit einem Soft-Gummi und zwei SmartClip Endkappen ausgestattet. Die extrudierte High-Tech-T6 Schiene besteht aus Aluminium, die sich nicht verbie...
Einwascher EWK 350 mm. Produktbeschreibung: leichter Kunststoffhalter passend für alle gängigen Einwascher-Bezüge und alle gängigen Fenster-Teleskop-Stangen
Peggy Perfect Duschkabinenabzieher "softy" Maße: (B)230 x (L)220 mm, mit Gummilippe, gummierter Griff farbig sortiert in den Farben blau/weiß, grün/weiß und lila/weiß -> kein spezieller Farbwunsch ...
ErgoTec Ninja Fensterwischer: Ein Hochleistungs-Fenster- wischer für absolute Profis. ErgoTec Ninja Einwascher: Premium Einwascher mit hoher Saug- und Reinigungskraft und angenehmem Handling. ErgoT...
Der neue Premium Unger Ninja ErgoTec Glasschaber besitzt einen flexiblen Arbeitswinkel und kann zwischen 0 und 30 Grad Neigung eingestellt werden. Dieser Mechanismus ist extrem robust und rostbestä...