Produktbeschreibung: aus Edelstahl ist durch seinen griffigen gurmierten Griff auch mit feuchten Händen sicher einsetzbar Edelstahl-Schiene wird eingeschoben und hält durch die Greifzähne des Griff...
Fensterabzieher mit Kunststoffummantelten Griff, 45 cm, ST-2021 Farbe: silber mit schwarzem Griff und schwarzer Gummilippe Abmessung: 45 cm Material: Schiene: Metall, Griff: Kunststoff ummantelt In...
Fensterwischer 45cmFensterwischer mit Gummileiste - Breite 45,0 cm - geeignet für Glas und alle glatten Oberflächen - extra leicht - passt auf Telestange - Verkaufseinheit: 1 Fensterwischer ohne St...
UNGER ERGO-TEC NINJA - Bezug • Mix aus langen Fasern mit hoher Aufnahme • Sowie Schrubbfasern und Mikrofasern • Zwei Schrubbpads • Klettverschluss • Bis zu 500x maschinenwaschbar • Mischgewebe, Trä...
ESG 45 Edelstahl-Schiene und Gummilippe 45 cm. Edeltahl-Schiene mit Gummilippe, passend für den Standard Griff EGG 1 oder den ergonomischen Griff EGG1 ergo.
Die Unger ErgoTec Ninja Schiene 45 cm ist komplett mit einem Soft-Gummi und zwei SmartClip Endkappen ausgestattet. Die extrudierte High-Tech-T6 Schiene besteht aus Aluminium, der sich nicht verbieg...
Einwascher EWK 450 mm. Produktbeschreibung: leichter Kunststoffhalter passend für alle gängigen Einwascher-Bezüge und alle gängigen Fenster-Teleskop-Stangen
ErgoTec Fensterwischer mit grünem Hochleistungs-Wischergummi in den Größen 35 cm oder 45 cm für streifenfreie Ergebnisse. Ergonomischer Griff aus zwei Komponenten für den perfekten Halt. Robuste Ed...