Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeinwascher 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffeinwascher 35 cm
Kunststoffeinwascher 35 cm
Kunststoffeinwascher 350 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr160-120-00-002
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     160-120-00-002
EAN/GTIN:
     4251844804835
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Einwascher
Einwascherträger
Fenstereinwascher
Fenster-Abzieher

Einwascher EWK 350 mm.

Produktbeschreibung:

  • leichter Kunststoffhalter
  • passend für alle gängigen Einwascher-Bezüge und alle gängigen Fenster-Teleskop-Stangen
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Gewicht:
13 g
Typ:
Fensterabzieher
Weitere Suchbegriffe: Fenster-Wischer, Fensterabzieher, Fensterwischer, fensterabzieher 35 cm, fenster abzieher, fensterabzieher floorstar, Fenster-Einwacher-Bezug, Fenster-Scheuer-Bezug, Floorstar, Gazetuch, Kunststoffeinwascher, Telekopstiel, Vlies Allzwecktuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.